Catalogue LIT 2026-2027

CATALOGUE LIT BY CARDI 2026-2027 13 ANS GARANTIE 5 100° DIMMABLE MULTI FLUX RG0 100 lm/W IRC >80 IK 02 IP 44 50 000 h L80B10 LED Bornier de connexion rapide et automatique déporté. Technologie CCT et multiflux. Downlight extra plat en polycarbonate et aluminium. Sa robustesse en fait le produit idéal pour l’éclairage des circulations même en utilisation intensive. Sa garantie de 5 ans est un atout considérable pour les projets tertiaires. Application produit : circulations, commerces, salles d’attente, restauration. RIO SLIM DOWNLIGHT G2 CCT Le + produit Réf. Sonepar Réf. fournisseur Désignation Flux lumineux Diamètre encastrement 07915842056 0017440217 RIO G2 SLIM DOWNLIGHT D83 MM CCT MULTIFLUX 30/40/65K 240 - 700 lm 72 mm 07915842057 0017440218 RIO G2 SLIM DOWNLIGHT D118 MM CCT MULTIFLUX 30/40/65K 450 - 1200 lm 109 mm 07915842059 0017440219 RIO G2 SLIM DOWNLIGHT D168 MM CCT MULTIFLUX 30/40/65K 600 - 1500 lm 158 mm 07915842058 0017440220 RIO G2 SLIM DOWNLIGHT D221 MM CCT MULTIFLUX 30/40/65K 1150 - 2000 lm 206 mm 07915842061 0017440221 RIO G2 SLIM DOWNLIGHT D240 MM CCT MULTIFLUX 30/40/65K 1000 - 2400 lm 225 mm 07915842060 0017440222 RIO G2 SLIM DOWNLIGHT D296 MM CCT MULTIFLUX 30/40/65K 2000 - 3000 lm 282 mm NEW NEW NEW NEW NEW NEW NEW Downlight encastré extra plat. Plusieurs dimensions possibles diamètre 83 à 296 mm. Sommaire Panels Downlights Spots Hublots Réglettes & Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lanternes extérieures Lampes Ruban de chantier IP65

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=