CATALOGUE LIT BY CARDI 2026-2027 17 Réf. Sonepar Réf. fournisseur Désignation Puissance Flux lumineux Diamètre Diamètre encastrement DALI 07915841803 0017440188 EDO 5-10W 3CCT UGR<19 NNDIM 10W 1200 lm 170 mm 150 mm non 07915841801 0017440186 EDO 10-20W 3CCT UGR<19 NNDIM 20W 2400 lm 230 mm 210 mm non 07915842118 0017440234 EDO 5-10W 3CCT UGR<19 DALI 10W 1200 lm 170 mm 150 mm oui 07915842119 0017440235 EDO 10-20W 3CCT UGR<19 DALI 20W 2400 lm 230 mm 210 mm oui 07915841804 0025570045 EDO ANNEAU BLANC D150 à 195MM 150 à 195 mm 07915841805 0025570046 EDO ANNEAU BLANC D210 à 245MM 210 à 245 mm DIMMABLE MULTI FLUX UGR 19 RG0 120 lm/W IRC >80 IK 02 IP 20 50 000 h L70B50 CCT LED Bornier automatique avec repicage, réflecteur ALU haut confort UGR<19 et version dimmable en DALI. Technologie CCT et multiflux. EDO est le produit idéal pour s’adapter à des diamètres de perçage existants grâce aux accessoires collerettes de recouvrement. Sa durée de vie, son très grand confort visuel UGR<19 et sa garantie de 5 ans sont des atouts considérables pour les projets tertiaires. Application produit : circulations, bureaux, halls, espaces d’accueil, salles de lecture, écoles... Downlight réflecteur alu UGR<19 avec accessoire collerette de recouvrement. EDO DOWNLIGHT TECHNIQUE * Variation possible pour les versions DALI / ** Garantie de 3 ans sur les accessoires ANS GARANTIE 5 * ** Le + produit NEW NEW Sommaire Panels Downlights Spots Hublots Réglettes & Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lanternes extérieures Lampes Ruban de chantier IP65
RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=