Catalogue LIT 2026-2027

CATALOGUE LIT BY CARDI 2026-2027 39 1200 mm 1500 mm ANS GARANTIE 5 DIMMABLE DRIVER INCLUS 120° RG0 125 lm/W IRC >80 IK 08 IP 66 50 000 h L80B10 T° 4000 K LED Réf. Sonepar Réf. fournisseur Désignation Puissance Flux lumineux Longueur Détection 07915841874 0028920242 BAT DETEC 120 34W 4000K IP66 34W 4250 lm 1200 mm HF 07915841876 0028920244 BAT DETEC 150 50W 4000K IP66 50W 6250 lm 1500mm HF IK08 et câblage traversant, bornier de connexion push, crochet de suspension inclus. Version avec détection HF. L’étanche BAT IP66 et IK08 sera idéal pour répondre à des ambiances humides IP66, éclairage de chantier ou encore de locaux techniques secondaires. Sa durée de vie est de 50000 heures L80B10 et sa garantie est de 5 ans. Le détecteur est intégré dans le luminaire. Il est configuré d’usine pour un champ de détection de 4m et une temporisation max de 30s sans gestion crépusculaire. Application produit : circulations, locaux techniques. Etanche économique performance IP66 en polycarbonate. Disponible en 2 versions 1200 et 1500 mm avec détection. BAT ETANCHE DETECTION LUMENS 4250 LUMENS 6250 ECO Le + produit Sommaire Panels Downlights Spots Hublots Réglettes & Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lanternes extérieures Lampes Ruban de chantier IP65

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=