Catalogue LIT 2026-2027

CATALOGUE LIT BY CARDI 2026-2027 41 Réf. Sonepar Réf. fournisseur Désignation Puissance Flux lumineux Longueur Détection 07915842084 0028920282 DRY G3 - LUMINAIRE ETANCHE LED DETECTEUR 60 16W 2250 LM 4000K IP66 IK10 140 LM/W 16W 2250 lm 600 mm HF 07915842085 0028920283 DRY G3 - LUMINAIRE ETANCHE LED DETECTEUR 120 32W 4480 LM 4000K IP66 IK10 140LM/W 32W 4480 lm 1200 mm HF 07915842086 0028920284 DRY G3 - LUMINAIRE ETANCHE LED DETECTEUR 150 46W 6440 LM 4000K IP66 IK10 140LM/W 52W 6440 lm 1500 mm HF ANS GARANTIE 5 DIMMABLE DRIVER INCLUS 120° RG0 140 lm/W IRC >80 IK 10 IP 66 50 000 h L80B10 T° 4000 K LED Bornier automatique câblage traversant et repiquage possible. Détecteur hyper fréquence paramètrable avec switch sur le côté du luminaire. Durée de vie de 50000 heures. Garantie de 5 ans. DRY Détecteur génération 2 est équipé d’un câblage traversant pour passage en coupure et de borniers de connexion rapide et automatique. Sa fixation coulissante en fait le produit idéal pour la rénovation. Sa durée de vie de 50000 heures L80B10 et sa garantie de 5 ans sont des atouts considérables pour les projets tertiaires et industriels. Application produit : parkings souterrains, garages, zones de stockage, stations de lavage, ateliers, industries… PRO Le + produit DRY G2 ETANCHE DETECTEUR NEW NEW NEW NEW Luminaire étanche technique blanc anti UV haute performance en polycarbonate et fixations en inox 304. Version avec détecteur hyper fréquence. Sommaire Panels Downlights Spots Hublots Réglettes & Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lanternes extérieures Lampes Ruban de chantier IP65

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=