Catalogue LIT 2026-2027

46 CATALOGUE LIT BY CARDI 2026-2027 Armature industrielle IP66 à haute efficacité lumineuse et CCT. KONG HIGHBAY G2 ANS GARANTIE 5 DIMMABLE DRIVER INCLUS 110° RG1 150 lm/W IRC >80 IK 08 IP 66 50 000 h L70B50 CCT LED Flicker free, crochet en acier galvanisé, monté avec 1.5m de câble. Switch sélecteur CCT : 4000/5000K. Durée de vie de 50000 heures. Garantie de 5 ans. Réf. Sonepar Réf. fournisseur Désignation Puissance Flux lumineux Diamètre 07915000101 0017160050 KONG G2 Highbay 100W 14000lm CCT IP65 100W 14000LM 240 mm 07915000102 0017160051 KONG G2 Highbay 150W 21000lm CCT IP65 150W 21000LM 280 mm 07915000103 0017160052 KONG G2 Highbay 200W 28000lm CCT IP65 200W 28000LM 320 mm LUMENS 14000 LUMENS 21000 CCT LUMENS 28000 Ø 240 mm Ø 280 mm Ø 320 mm PRO Il est équipé d’un diffuseur en verre, optique à 110°, monté avec 1.5m de câble. Corps en aluminium et crochet en acier galvanisé. Le + produit Parfaitement adapté pour vos applications de stockages, ateliers, logistiques. Utilisation de -30°C à +50°C. Sommaire Panels Downlights Spots Hublots Réglettes & Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lanternes extérieures Lampes Ruban de chantier IP65

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=