Catalogue LIT 2026-2027

6 CATALOGUE LIT BY CARDI 2026-2027 * Produit disponible jusqu’à épuisement des stocks ANS GARANTIE 5 Réf. Sonepar Réf. fournisseur Désignation Puissance Flux lumineux Dimensions Quantité 07915000128 0028920210* BORNEO PACK x 6 UGR19 BACKLIT 32W 3520LM 4000K 32W 3520 lm 600x600 mm X6 DIMMABLE DRIVER INCLUS UGR 19 RG0 110 lm/W IRC >80 IK 02 IP 20 50 000 h L80B10 T° 4000 K LED Le + produit Compatible DALI avec driver DALI réf 0027100052 (non inclus). Panel backlit haute performance en acier et PMMA. Il est équipé d’une alimentation non dimmable et sa garantie de 5 ans. Son efficacité lumineuse, son UGR<19, et sa durée de vie de 50000h L80B10 en font un appareil idéal pour les lieux de travail ou pour les activités commerciales. Flicker free. Application produit : bureaux, open-spaces, commerces, administrations, écoles, hôpitaux… BORNEO PANEL ECO Produit disponible jusqu’à épuisement des stocks. Sommaire Panels Downlights Spots Hublots Réglettes & Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lanternes extérieures Lampes Ruban de chantier IP65

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=