Catalogue LIT 2026-2027

CATALOGUE LIT BY CARDI 2026-2027 7 ANS GARANTIE 5 Réf. Sonepar Réf. fournisseur Désignation Puissance Flux lumineux Dimensions Température Quantité 07915841689 0028920177 PALMA G2 60 UGR19 32W 840 L80B10 32W 3840 lm 600x600 mm 4000 K x1 07915000129 0028920250 PALMA G2 60 UGR19 32W 830 L80B10 32W 3650 lm 600x600 mm 3000 K x1 07915000123 0028920180 PACK 6 PALMA G2 600X600 UGR19 32W 32W 3650 lm 600x600 mm 4000 K X6 07915000124 0028920182 PALMA G2 60 UGR19 33W 840 DALI 33W 3940 lm 600x600 mm 4000 K x1 DIMMABLE DRIVER INCLUS UGR 19 RG0 120 lm/W IRC >80 IK 02 IP 20 50 000 h L80B10 LED Bornier automatique, repiquage possible, compatible DALI avec driver DALI réf 0027100052 (non inclus), câble de sécurité 65 cm*2, Crochet*2. Il est équipé d’une alimentation non dimmable et garantie 5 ans. Sa haute efficacité lumineuse, durée de vie de 50 000 heures L80B10 et confort visuel UGR<19 en fait un appareil idéal pour les applications sur les lieux de travail ou pour les activités commerciales. Flicker free. Application produit : bureaux, open-spaces, commerces, administrations, écoles, hôpitaux… Panel backlit Génération 2 à haute performance acier et PMMA. PALMA G2 PANEL PRO Le + produit Sommaire Panels Downlights Spots Hublots Réglettes & Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lanternes extérieures Lampes Ruban de chantier IP65

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=