Catalogue LIT 2026-2027

62 CATALOGUE LIT BY CARDI 2026-2027 ANS GARANTIE 2 DRIVER INCLUS 98 lm/W 220° IRC 80 20 000 h T° 4000 K T° 2700 K LED X5 LED culot E27 12 possibilités ! Pack de 5 lampes LED culot E27 diffuseur OPALE DIMMABLE ou NON DIMMABLE. Disponible en teinte 2700K ou 4000K et en 3 niveaux de puissance. DIMMABLE DIMMABLE LUMENS 820 LUMENS 1150 LUMENS 1650 LUMENS 806 LUMENS 1060 LUMENS 1521 ECO LAMPE STANDARD E27 Sommaire Panels Downlights Spots Hublots Réglettes & Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lanternes extérieures Lampes Ruban de chantier IP65

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=