Catalogue LIT 2026-2027

CATALOGUE LIT BY CARDI 2026-2027 63 Réf. Sonepar Réf. fournisseur Désignation Puissance Flux lumineux Température Dimmable 07915000011 0019590005 LASTD02 - E27 LED EQUIV. 60W 8.2W 820lm 4000K (pack x 5) 8.2W 820 lm 4000K DIMMABLE 07915840166 0019590004 LASTD01 - E27 LED EQUIV. 60W 8.2W 820lm 2700K (pack x 5) 8.2W 820 lm 2700K 07915000016 0019590008 E27 LED EQUIV. 75W 10.8W 1150 lm 4000K (pack x 5) 10.8W 1150 lm 4000K 07915840169 0019590007 LASTD04 - E27 LED EQUIV. 75W 10.8W 1150 lm 2700K (pack x 5) 10.8W 1150 lm 2700K 07915840165 0019590003 LASTD07 - E27 LED EQUIV. 100W 13.2W 1650lm 4000K (pack x 5) 13.2W 1650 lm 4000K 07915840164 0019590002 LASTD06 - E27 LED EQUIV. 100W 13.2W 1650lm 2700K (pack x 5) 13.2W 1650 lm 2700K 07915000114 0019590036 LASTD09 - E27 LED EQUIV, 60W DIM 7.3W 806LM 4000K (pack x 5) 7.3W 806 lm 4000K DIMMABLE 07915000113 0019590035 LASTD08 - E27 LED EQUIV, 60W DIM 7.3W 806LM 2700K (pack x 5) 7.3W 806 lm 2700K 07915000116 0019590038 LASTD11 - E27 LED EQUIV, 75W DIM 11W 1060LM 4000K (pack x 5) 11W 1060 lm 4000K 07915000115 0019590037 LASTD10 - E27 LED EQUIV, 75W DIM 11W 1060LM 2700K (pack x 5) 11W 1060 lm 2700K 07915000112 0019590034 LASTD13 - E27 LED EQUIV, 100W DIM 13.6W 1521LM 4000K (pack x 5) 13.6W 1521 lm 4000K 07915000111 0019590033 LASTD12 - E27 LED EQUIV, 100W DIM 13.6W 1521LM 2700K (pack x 5) 13.6W 1521 lm 2700K Réduction de l’impact environnemental grâce à l’emballage éco responsable et recyclable. Pack de 5 lampes à haute efficacité. Durée de vie de 20000 heures et garantie de 2 ans. Idéal pour les projets de rénovation et maintenance individuels et/ou collectifs. Le + produit Sommaire Panels Downlights Spots Hublots Réglettes & Étanches Highbays Projecteurs Rail 3all Projecteurs extérieurs Lanternes extérieures Lampes Ruban de chantier IP65

RkJQdWJsaXNoZXIy NjA3NzQ=